9863 パンツ ハネクトーン早川 86558301

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)80
サイズ17号
内容量1着注文コード86558301品番9863
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現

サイズ
17号
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
117
裾幅(cm)
26
仕様
手洗い、ストレッチ
ブラック
股下(cm)
85(フリー)
素材
ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする