寅壱
長袖クルーネックTシャツ
独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。機能糸SPEEDRYを使ったワッフルニット素材。着心地ドライで洗濯後も乾きやすい服地です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86560471
9285-617
18/若草
2XL
118
74
89
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
86560480
9285-617
27/オレンジ
S
102
66
81
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
86560489
9285-617
13/クロ
L
110
70
85
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください