寅壱
長袖クルーネックTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2XL
L
S
色
13/クロ
13/クロ
18/若草
27/オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86560489
品番
9285-617
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。機能糸SPEEDRYを使ったワッフルニット素材。着心地ドライで洗濯後も乾きやすい服地です。
色
13/クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
85
素材
ポリエステル100%