秋色ちょうちん 直径25cm 2個
アイボリー・マスタード・ブラウンの秋らしい3色がそろう提灯です。2個1組、取付金具付きなので天井から吊るすだけで簡単に飾れます。丸みのあるフォルムとやさしい色合いで、ハロウィンから紅葉シーズンまで幅広く使える秋の定番ディスプレイです。
- 用途
- 取付金具付き 室内仕様
ろうそくは取り付けられません。
名入れ不可
取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
- 材質
- 紙
- 寸法(Φcm)
- 25
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ


































