折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック
ミニマルデザインで快適な作業環境を実現。フロントリフトアップ機能搭載 3WAYスタンド「UUUK(ウーク)」
スタンド前方側も持ち上げる独自の「フロントリフトアップ機能」を搭載した、最上位の多機能モデルです。画面の高さを大幅に引き上げられるだけでなく、PC底面の通気性を格段に向上させ、熱がこもりにくい優れた排熱性を実現しました。
3段階の角度・高さ調整(3WAY)に対応しており、目線をしっかり上げることで、長時間の作業でも首や肩への負担を最小限に抑えます。堅牢なヒンジ式高強度設計により、大型のノートPCでもグラつくことなくしっかりと支え、安定したタイピング環境を提供します。
- 形状
- 【背面】平らな形状であること。
- 寸法(mm)
- 186.5×225×4.5
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 210
- 耐荷重(kg)
- ~5
- 対応
- 【両面テープがしっかりと貼り付く素材】金属、プラスチックなど(※布地、シリコン、極端な凹凸がある素材には貼り付けられません。)
- 適合サイズ
- ~16インチ
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ





























