曜日別特売
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937

TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937
TR-LPS-HD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック トリニティ 88460937

折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラックTR-LPS-HD-LBK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460937
品番
TR-LPS-HD-LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ミニマルデザインで快適な作業環境を実現。フロントリフトアップ機能搭載 3WAYスタンド「UUUK(ウーク)」
スタンド前方側も持ち上げる独自の「フロントリフトアップ機能」を搭載した、最上位の多機能モデルです。画面の高さを大幅に引き上げられるだけでなく、PC底面の通気性を格段に向上させ、熱がこもりにくい優れた排熱性を実現しました。
3段階の角度・高さ調整(3WAY)に対応しており、目線をしっかり上げることで、長時間の作業でも首や肩への負担を最小限に抑えます。堅牢なヒンジ式高強度設計により、大型のノートPCでもグラつくことなくしっかりと支え、安定したタイピング環境を提供します。

形状
【背面】平らな形状であること。
寸法(mm)
186.5×225×4.5
色
ブラック
質量(g)
210
耐荷重(kg)
~5
対応
【両面テープがしっかりと貼り付く素材】金属、プラスチックなど(※布地、シリコン、極端な凹凸がある素材には貼り付けられません。)
適合サイズ
~16インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする