折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック
ノートPCの背面に貼り付けても邪魔にならない、非常にコンパクトなサイズのスタンドです。また、小さな設置面積でありながら、しっかりとPCを支え、底面に隙間を作ることで排熱効果も高めます。
厚さ約3.8mmのスリム設計でかさばりません。端末の底面左右に貼り付けて使用するセパレートタイプのため、様々なサイズのノートPCに幅広く対応。
端末の美しいデザインを損なわず、最小限のサイズで最大限の使いやすさを発揮するミニマルなモデルです。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 37g
- 寸法(cm)
- 105 × 30 × 3.8mm(W × H × D)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ