曜日別特売
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165

TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165
TR-LPS-FD-LBK 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック トリニティ 88461165

折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラックTR-LPS-FD-LBK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461165
品番
TR-LPS-FD-LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ノートPCの背面に貼り付けても邪魔にならない、非常にコンパクトなサイズのスタンドです。また、小さな設置面積でありながら、しっかりとPCを支え、底面に隙間を作ることで排熱効果も高めます。
厚さ約3.8mmのスリム設計でかさばりません。端末の底面左右に貼り付けて使用するセパレートタイプのため、様々なサイズのノートPCに幅広く対応。
端末の美しいデザインを損なわず、最小限のサイズで最大限の使いやすさを発揮するミニマルなモデルです。

色
ブラック
質量(g)
37g
寸法(cm)
105 × 30 × 3.8mm(W × H × D)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする