- 種別
- 電撃殺虫器
- 質量(kg)
- 15.5
- 色
- 仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))
- 取付
- 条件:地上1.8m以上・チェーン吊り
- 材質(本体)
- 鋼板
- 備考
- 絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。
- タイプ
- 軒下用・吊下式
- 定格一次電圧(V)
- 100
- 定格二次電圧(V)
- 6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
- 入力電流(A)
- 1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)
- 電源プラグ
- 1.8m付
- 適合ランプ
- 捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)
- 入力電力(W)
- 60/50(50Hz時/60Hz時)