ハンガー
シンプルで無駄のないデザインのスチール製ハンガーラック。
お部屋の雰囲気を選ばず、シャープでスッキリとしたデザインは、掛けられた洋服を品よく見せてくれます。セレクトショップのような雰囲気でお気に入りの服を魅せながら収納出来ます。
ずり落ち防止のストッパー付き
軽量設計
脚には滑り止めキャップ付
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 3
- 色
- グレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 61×36×162
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































