曜日別特売
76WT-N3 BOJIN 防熱(多層)金蒸着面 トーアボージン 00094609

BOJIN 防熱(多層)金蒸着面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00094609
品番
76WT-N3
参考基準価格(税別)¥58,820販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

高熱現場に最適な熱反射金蒸着シールドです。

トラスコ品番
716-6793
材質
シールド:ポリカーボネイト金蒸着/バンド:ジュラルミン、バンド:ジュラルミン
タイプ
多層(濃)金蒸着コート
レンズ色
金茶ミラー
レンズ厚さ(mm)
1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
面体:215×480
装着方式
ヘルメット装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする