トーアボージン
防熱単層金蒸着面 スーパーワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00094582
品番
76ST-N3
参考基準価格(税別)
¥55,940
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
熱反射金蒸着シールドです。
耳まで覆えるスーパーワイドサイズです。
薄めのコーティングなので視界がよく作業がしやすいです。
用途
熱現場、炉前作業等に。
トラスコ品番
705-0296
材質
シールド:ポリカーボネイト金蒸着、バンド:ジュラルミン
タイプ
単層(薄)金蒸着コート
レンズ色
金茶ミラー
レンズ厚さ(mm)
1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
面体:215×480
装着方式
ヘルメット装着