曜日別特売
002-H025BK バックステップ ベビーフェイス 00123449

*画像はイメージでゴールドの商品となります

002-H025BK バックステップ ベビーフェイス 00123449
002-H025BK バックステップ ベビーフェイス 00123449
002-H025BK バックステップ ベビーフェイス 00123449
002-H025BK バックステップ ベビーフェイス 00123449

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00123449
品番
002-H025BK
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

◆新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるステップキットです
◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ブラック◆新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるステップキットです
◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ブラック
新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるバックステップキットです。 ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR500R13-16 , ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]13-16
移動量(mm)
[Up/Back]50/40、65/40、57.5/47.5、65/55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする