曜日別特売
HME-200-C18-T-BK 鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 00179790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HME-200-C18-T-BK 鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 00179790
HME-200-C18-T-BK 鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 00179790

鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法R・タイプなど48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
200
寸法R(mm)
18
タイプ
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
注文コード
00179790
品番
HME-200-C18-T-BK
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

色
黒
質量(g)
1080
タイプ
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
53
寸法d(mm)
42
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
200
寸法P(mm)
80.5
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
寸法G(mm)
87.5
寸法R(mm)
18
取付け方法
丸穴
寸法Dg(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする