曜日別特売
T30-025CTB-50-2F エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用 TOTIME 02471170

エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用T30-025CTB-50-2F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)50
刃長(mm)3.7
内容量1本注文コード02471170品番T30-025CTB-50-2F
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。

用途
ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)
全長(mm)
50
刃長(mm)
3.7
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
形状
ボール
刃数
2
シリーズ
エンドミル|刀 サーメット/ボール
ネック型
ネックなし
母材
TN600
リード角(°)
30°
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする