エンドミル|侍 META-GOLD/ボールステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。滑らかな切削と優れた面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。
- 用途
- SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)
- 形状
- ボール
- 刃数
- 3
- シリーズ
- エンドミル|侍 META-GOLD/ボール
- 表面処理
- GS
- ネック型
- ネックあり
- 母材
- TU44
- リード角(°)
- 15°
- 内容量
- 1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥660/税込¥726 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ
























