曜日別特売
T15-040CMMT-75-3F エンドミル|侍 META-GOLD/ボールステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME 02471380

エンドミル|侍 META-GOLD/ボールステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は刃径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
02471380
品番
T15-040CMMT-75-3F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。滑らかな切削と優れた面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。

用途
SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
形状
ボール
刃数
3
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/ボール
表面処理
GS
ネック型
ネックあり
母材
TU44
リード角(°)
15°
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする