ステンレススクレーパー3本セット

ステンレススクレーパー3本セット - REX(レックス)[自動車用品]ステンレススクレーパー3本セット - REX(レックス)[自動車用品]

「狭い隙間」「奥まった場所」「手の届かない位置」にある古いガスケット、シール剤、錆(サビ)、カーボンなどをピンポイントで削り落とす

用途
ガスケットなどのはずし作業に
セット内容
(刃幅:全長mm)22:178、15:173、10:166
ハンドル長さ(mm)
128
材質(刃)
ステンレス
内容量
1セット(3種類)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02497779RT21-5129
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする