RT21-5129 ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] 02497779

RT21-5129 ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] 02497779
RT21-5129 ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] 02497779

ステンレススクレーパー3本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(3種類)
注文コード
02497779
品番
RT21-5129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

「狭い隙間」「奥まった場所」「手の届かない位置」にある古いガスケット、シール剤、錆(サビ)、カーボンなどをピンポイントで削り落とす

用途
ガスケットなどのはずし作業に
セット内容
(刃幅:全長mm)22:178、15:173、10:166
ハンドル長さ(mm)
128
材質(刃)
ステンレス
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする