サンコーテクノ
エーエルシーライトスクリュー
鉄骨下地へのALCパネル取り付け専用スクリュー
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
12
首下長(mm)
65
適合ビット
KTB-7 (二面幅 7)
内容量
1箱(100本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02501401
LH-5X65
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください