曜日別特売

Pキャップビス クロメート 10号

Pキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビスPキャップビス クロメート 10号 - ダンドリビス

ビスキャップはめ込み穴付きのビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-PVX042-QX 0456294604562946V-PVX042-QX1箱(297本)424-497642304.78.5
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX050-QX 0456648904566489V-PVX050-QX1箱(238本)424-507050374.78.5
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX045-QX 0457347104573471V-PVX045-QX1箱(267本)424-506445324.78.5
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX065-QX 0458180104581801V-PVX065-QX1箱(184本)424-657365404.78.8
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX037-QX 0458293004582930V-PVX037-QX1箱(327本)424-655237304.78.5
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX028-QX 0458313104583131V-PVX028-QX1箱(415本)424-348128214.78.5
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX075-QX 0458321004583210V-PVX075-QX1箱(128本)424-657275425.29.2
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
V-PVX032-QX 0458559904585599V-PVX032-QX1箱(370本)424-50253226.54.78.5
¥7,820
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする