サンコーテクノ
ドリルスクリュー
十字穴付きの代表的な頭部形状
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
0.8~1.6
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
9
首下長(mm)
13
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02501796
TH-4X13
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください