曜日別特売

直装型スクロールチャック(一体爪タイプ)

直装型スクロールチャック(一体爪タイプ) - 小林鉄工

3ツ爪・一体爪タイプ
内爪・外爪付
直送型
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498689SA5F165主軸端:A1-510165外径:3~124、内径:46~11531
¥172,800
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498777SA6F230主軸端:A1-622230外径:4~175、内径:62~16337
¥254,400
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498942SA6F200主軸端:A1-617210外径:3~163、内径:54~14937
¥208,700
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499371SA5F200主軸端:A1-518210外径:3~163、内径:54~14937
¥208,700
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする