アーム[作業工具]
豊和用 HO11MC 鉄生爪
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
内容量
1セット(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法A(mm)
チャックサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580846
HO11MC-10H50
100
50
50
100
10インチ
¥
28,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582289
HO11MC-8H45
84
40
45
84
8インチ
¥
18,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582770
HO11MC-6H34
70
35
34
70
6インチ
¥
14,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください