アーム[作業工具]
豊和用 HO22M 鉄生爪
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
内容量
1セット(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法A(mm)
チャックサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580058
HO22M-12H60
126
50
60
126
12インチ
¥
32,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581528
HO22M-10H48
105
40
48
105
10インチ
¥
23,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581562
HO22M-6H30
70.5
30
30
70.5
6インチ
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582508
HO22M-8H40
90
35
40
90
8インチ
¥
15,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください