曜日別特売

北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット

北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット - アーム[作業工具]北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット - アーム[作業工具]

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
生爪切粉ガードと併用する事で溝の隙間ゼロを実現します。
切粉対策をサポートする生爪です。
生爪切粉ガード用に設計されたTナットです。
T溝の隙間ゼロを実現しました。

用途
旋盤チャック用。
オートローダーなどの自動化旋盤で内径削りなどの加工で、T溝へ切粉の侵入を軽減に。
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合チャック
チャックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579821KGTN-637.51218.5BB206 / B-206 / BS306 / BT206 / HOH206 / BL206 / BLT206 / HW-086インチ
¥18,400
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580496KGTN-8 H25481425AS08 / / B-08 / BT08 / HOH-8K / NRC088インチ
¥20,300
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03580837KGTN-6 H22.537.51222.5AS06 / B-06 / HOH-06K / HJ-6 / N-06 / NT06 / NL06 / NLT06 / NRC066インチ
¥18,400
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
03581808KGTN-8481420BR08 / B-208 / BB208 / / BT208 / HOH208 / BL208 / BLT2088インチ
¥20,300
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする