曜日別特売
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306

LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306
LX-VA2B LOCX  着脱式VA線ストリッパーケース バックル付 TSUNODA(ツノダ) 02515306

LOCX 着脱式VA線ストリッパーケース バックル付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02515306
品番
LX-VA2B
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

折れにくいプレート内蔵 高強度構造、VVFストリッパーがぴったり入る。ケース内で工具が倒れにくい。前面部はレベル(クリスタルレベル)が収納可。
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。
2010N≒205kg
耐荷重はバックル本体のみ

用途
VA線ストリッパー・レベル収納ケース
材質
金具・鋲:スチール
質量(g)
313
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×131×70
芯材
EVA樹脂
生地
ポリエステル・1682デニール
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする