※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EHWA
ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
302
302
352
409
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02516862
品番
V28012031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。
火花が少なく安全性のある製品です。
用途
鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。
トラスコ品番
704-7597
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6400
外径(Φmm)
302
刃厚(mm)
3.1
付属品
20、22、25.4(H)リング付き
材質
合金鋼
穴径(Φmm)
30.5
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
チップ高さ(mm)
3.0