V10014508 ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1 EHWA 02518752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
外径(Φmm)350
内容量1枚注文コード02518752品番V10014508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。

用途
舗装コンクリート、舗装アスファルト用。
トラスコ品番
704-7599
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
350
刃厚(mm)
3.1
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
27
付属リング穴径(Φmm)
なし
最高使用周速度(m/s)
80
チップ高さ(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする