ダイヤモンドタイルカッター

ダイヤモンドタイルカッター - EHWA

段付き基盤適用により、振れとチッピングを抑制する効果があります。
刃厚 1.1mmにより切れ味良好・綺麗な切断面に仕上がります。

用途
磁器タイル、陶器タイルの切断に。
トラスコ品番
728-6360
材質
合金鋼
形状
Rim Type
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80m/s、12000
刃厚(mm)
1.1
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
103
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
6
内容量
1枚
注意
※製品裏の注意事項をご確認いただきご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02518097C20004218
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする