EHWA
ダイヤモンドタイルカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02518097
品番
C20004218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
段付き基盤適用により、振れとチッピングを抑制する効果があります。
刃厚 1.1mmにより切れ味良好・綺麗な切断面に仕上がります。
用途
磁器タイル、陶器タイルの切断に。
トラスコ品番
728-6360
材質
合金鋼
形状
Rim Type
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80m/s、12000
刃厚(mm)
1.1
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
103
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
6
注意
※製品裏の注意事項をご確認いただきご使用ください。