曜日別特売

モバイルロック”Bordo Lite”

モバイルロック”Bordo Lite” - ABUS

計量・コンパクトなモバイルロックです。

用途
自転車等の防犯対策に。
トラスコ品番
722-5611
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
190
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02520940BORDO LITE 6055K/85 BLACK
¥54,360
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする