曜日別特売
BORDO LITE 6055K/85 BLACK モバイルロック”Bordo Lite” ABUS 02520940

モバイルロック”Bordo Lite”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02520940
品番
BORDO LITE 6055K/85 BLACK
参考基準価格(税別)¥54,360販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

計量・コンパクトなモバイルロックです。

用途
自転車等の防犯対策に。
トラスコ品番
722-5611
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする