曜日別特売

一般用両面テープ”No.500”

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
1100
注文コード
02531562
品番
5001100X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。
工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。
粘着力がすぐれています。

用途
打ち抜き金属銘板用。
プラスチック表示板の固定用。
自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
536-9318
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.17
ホワイト
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする