SIGNET(シグネット)
トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
TMS73131
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02554567
品番
TMS73131
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
同封書類:校正証明書、成績証明書。ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
幅(mm)
41
全長(mm)
460
質量(kg)
1.15、ケース込み:1.5
高さ(mm)
41
精度(%)
±4
最小目盛(N・m)
1
測定範囲(N・m)
40~200
差込角(DR)
1/2DR
ギア数
24(T)
注意
※逆ネジには対応しておりません。
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650