- 用途
- 基板、フランジ、スペーサー、密封容器、ノズル、バルブ、糸道、ワッシャー、ボルト、ナット、溶接機治具、プレス断熱材、治具、気密端子、絶縁スタット等。耐熱性・絶縁性に優れるセラミック基材で、電子・半導体用途などに広く使用されています。
- その他
- 【ロス指数】0.012(1MHz)、【耐アーク性】245秒、【マイカフィラー】天然
- 寸法(mm)
- 9×270
- 色
- ダークグレー
- 硬さ
- 【ロックウェル】90H
- 耐熱温度(℃)
- 400
- 圧縮強さ(MPa)
- 310
- 引張強度(MPa)
- 41.4
- 曲げ強さ(MPa)
- 89.6
- 密度(g/cm3)
- 2.5
- 熱伝導率(W/mk)
- 0.87(25℃)
- 衝撃強さ(J/m)
- 96.1
- 吸水率(%)
- 0
- 誘電率
- 6.7(1MHz)
- 誘電正接
- 0.0018(1MHz)
- 体積抵抗率(MΩcm)
- 【体積】1×1010
- 表面抵抗値(Ωcm)
- 1×109
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 絶縁耐力
- 28.7 KV/mm
- 比熱(kJ/kg・k)
- 0.12
- 熱膨張係数
- 12.5×10-6(25℃(1/℃))