曜日別特売
VTZL-2.5/2BL-36P 組端子台 東洋技研 02572776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は極数が184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
36P
注文コード
02572776
品番
VTZL-2.5/2BL-36P
参考基準価格(税別)¥5,065販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

極数
36P
形状
1段
色
青
取付
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 800、(UL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)
5.2
電線太さ(mm2)
0.08/1.25/2/2.5
電線仕様
(UL認定仕様)AWG28-14 、(TUV認定仕様)AWG28-14
定格通電電流(A)
(一般仕様)20、(UL認定仕様)20、(TUV認定仕様)20
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
8~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする