ちょいグリ たこ焼きプレート
少人数にちょうどいい小さめホットプレート!
プレート一体型で拭くだけ簡単お手入れ。
焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティング。
小さめサイズ1~2人向け。
大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山あります!
たこ焼き12穴。
直径約38mmの小ぶりサイズ。
- 材質
- PP、ADC12、PTFE
- 質量(g)
- 約580
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力(W)
- 500
- プレート
- フッ素樹脂コーティング
- プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
- W200×D130
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W240×D140×H70
- 温度ヒューズ
- 216℃
- コード長さ(cm)
- 110
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
































