曜日別特売

ちょいグリ ホットプレート

ちょいグリ ホットプレート - macros(マクロス)ちょいグリ ホットプレート - macros(マクロス)ちょいグリ ホットプレート - macros(マクロス)ちょいグリ ホットプレート - macros(マクロス)ちょいグリ ホットプレート - macros(マクロス)ちょいグリ ホットプレート - macros(マクロス)

少人数にちょうどいい小さめホットプレート!
プレート一体型で拭くだけ簡単お手入れ。
焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティング。
小さめサイズ1~2人向け。
大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山あります!

材質
PP、ADC12、PTFE
質量(g)
約520
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
500
プレート
固定式(フッ素樹脂コーティング)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
W200×D130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W240×D140×H75
温度ヒューズ
192℃
コード長さ(cm)
110
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02597240MEK-141
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする