曜日別特売

パピヨン

パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂パピヨン - 東京堂

完成品アレンジメント。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様
クリアケース入り
材質
陶器
分類
ギフトアレンジ
寸法(cm)
10×10×11
内容量
1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZY006347-005 0259703002597030ZY006347-005ブルー
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ZY006347-004 0259705702597057ZY006347-004イエロー
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ZY006347-011 0259712702597127ZY006347-011ラベンダー
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ZY006347-024 0259717902597179ZY006347-024グリーン
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ZY006347-002 0259720602597206ZY006347-002ピンク
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする