寅壱
ライト防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02586092
品番
2590-124
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
裏フリース仕様。袖口マジックテープアジャスター仕様。裾は脇部分のみゴム仕様。再帰反射テープ付き。
色
27/オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ナイロン100%