曜日別特売

偲愛(しのあ)

偲愛(しのあ) - 東京堂偲愛(しのあ) - 東京堂

完成品アレンジメント。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様
写真L判に対応
材質
MDF、ガラス
備考
お手入れの際は乾いた布をご使用ください
分類
フューネラルアレンジ 供花
寸法(cm)
28×12×8
内容量
1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02597231ZY005303
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする