天使の羽
夢かわいいがギュッと詰まった、ふんわり可愛いウィッシュコア風天使の羽シール。レジンでとじこめればきらめく魔法の作品に。ウィッシュコアとは、「願い」「夢」「はかなさ」をテーマにした、Z世代中心に人気のスタイルです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
シートサイズ 88mm×110mm
パッケージサイズ:88mm×150mm
- シートサイズ(mm)
- 88×110
- 内容量
- 1枚
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ