曜日別特売

羊毛フェルトキット フェルト羊毛で作るほのぼの動物

羊毛フェルトキット フェルト羊毛で作るほのぼの動物 - ハマナカ

フェルト羊毛でつくるほのぼの動物インスタグラムで大人気の yucoco cafe さくだゆうこ先生の作品がついにキットになって登場。ほのぼのした表情に癒される動物キットです。いろいろな角度からのわかりやすい完成写真付き。

仕様
用意するもの:フェルティング用ニードルレギュラー(H441-014)、 フェルティング用マット(H441-015)、または フェルティングニードルスターターセット(H441-035)、 はさみ、目打ち、 手芸用ボンド、刺繍針
その他
モチーフ:アザラシ
キット内容
羊毛フェルト・テグス・レシピ
高さ(cm)
完成サイズ:14
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02600137H441-544
¥880
¥879
¥967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする