裕愛(ゆあ)
完成品アレンジメント。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
- 仕様
- クリアケース入り
- 材質
- 陶器
- 分類
- フューネラルアレンジ 供花
- 寸法(cm)
- Φ8×10
- 内容量
- 1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ































