曜日別特売

LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02618310
品番
EMSE202BL
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。

種別
避難口誘導灯・通路誘導灯
取付
一般形 片面形 B級BL形
形
壁埋込形
消費電力(W)
1.7
定格
蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
定格入力電圧(V)
AC100
機能
自己点検:付
質量(kg/セット)
2
材質(枠)
樹脂(ホワイト)
入力電流(A)
0.037
認定番号
型式認定番号:1AM111-3304
公共施設型番
SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)
埋込穴(Φmm)
265×225
耐震性
クラスS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする