曜日別特売

LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02622869
品番
EMSPK201BL
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。
天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。

種別
避難口誘導灯・通路誘導灯
取付
一般形 両面形 B級BL形
形
天井埋込形
消費電力(W)
2.3
定格
蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
定格入力電圧(V)
AC100
機能
自己点検:付
質量(kg/セット)
2.1
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.048
認定番号
型式認定番号:1AM221-3646
公共施設型番
SH1-FRF21P-BL(避難口用)、ST1-FRF23P-BL(通路用)
埋込穴(Φmm)
100×258
耐震性
クラスS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする