岩崎電気
通路誘導灯用表示板 A級 片面印刷
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
備考
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
備考
通路両矢印
注文コード
02618477
品番
EFK04518
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
備考
通路両矢印
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.5
種類
表示板:A級 片面印刷
適合器具
EMSJ441A、EMSK441A
材質(パネル)
アクリル