岩崎電気
通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合器具・備考
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合器具
EMSPJ201BL
備考
通路右矢印
注文コード
02615090
品番
EFK20367
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
備考
通路右矢印
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.6
種類
表示板:B級BL形・BH形 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
適合器具
EMSPJ201BL
パネル
表示パネル:アクリル