曜日別特売

避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷

避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷 - 岩崎電気

本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。

種別
避難口誘導灯用表示板
質量(kg)
1
種類
表示板:B級BL形・BH形 両面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
適合器具
EMSPK201BL
パネル
表示パネル:アクリル
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02623237EFK20376避難口片矢印
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624838EFK20370避難口
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627507EFK20378避難口両矢印
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする